メラミン「とくさ」 うどん丼

メラミン「とくさ」 うどん丼 - 千羽鶴印(エンテック)

メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)700直径(Φmm)Φ179高さ(mm)71TKG品番9-2403-2301TKG品番(2017)6-2193-2501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00658105E3
1,590
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする