千羽鶴印(エンテック)
メラミン「とくさ」 小鉢
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658123
E10
300
Φ117×63
9-2403-2501
6-2193-2701
¥
1,050
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00658148
E25
180
Φ95×55
9-2403-2701
6-2193-2901
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください