千羽鶴印(エンテック)
メラミン「とくさ」 のぞき
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
110
直径×高さ(mm)
Φ81×39
TKG品番
9-2403-2801
TKG品番(2017)
6-2193-3001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658157
E6
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください