千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 ごはん丼 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658342
U58A
430
126
66
9-2404-0601
6-2194-0601
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00658367
U57A
480
131
70
9-2404-0701
6-2194-0701
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください