千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 ごはん丼 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
-
タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658358
U58B
(蓋付寸法)126
86
9-2404-0602
6-2194-0602
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00658376
U57B
(蓋付寸法)131
95
9-2404-0702
6-2194-0702
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください