千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 丼 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
500
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
62
タイプ
身
TKG品番
9-2404-0801
TKG品番(2017)
6-2194-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658428
U18A
¥
1,210
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください