千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 角皿 切立
メラミン「元禄梅」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
26
短辺(mm)
147
長辺(mm)
207
TKG品番
9-2404-1401
TKG品番(2017)
6-2194-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658498
U29
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください