千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 取皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658622
U20B
大
160×30
9-2404-2201
6-2194-2701
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00658638
U20A
小
140×25
9-2404-2202
6-2194-2702
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください