千羽鶴印(エンテック)
メラミン「元禄梅」 蒸し椀(蓋付)
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
230
直径×高さ(mm)
88×88
TKG品番
9-2404-1001
TKG品番(2017)
6-2194-3001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658665
U40
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください