TKG
メラミン「京とくさ」 小鉢 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.081
色
白
容量(mL)
-
高さ(mm)
25
タイプ
蓋
短辺(mm)
128
長辺(mm)
128
TKG品番
9-2404-2602
TKG品番(2017)
6-2194-3302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658726
KY2015
¥
1,010
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください