TKG
メラミン「旬菜」 角小皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.059
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×98×24
TKG品番
9-2404-2801
TKG品番(2017)
6-2194-3501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658744
SY7513
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください