千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」角皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659015
VO16
中
6-2195-2001
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
00659024
VO17
小
6-2195-2002
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00658762
VO220
10インチ
6-2195-0201
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
00658778
VO221
12インチ
6-2195-0202
¥
1,540
取扱い終了
00658787
VO222
14インチ
6-2195-0203
¥
1,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください