曜日別特売

メラミン「すみれ」 ごはん丼 身

メラミン「すみれ」 ごはん丼 身 - 千羽鶴印(エンテック)メラミン「すみれ」 ごはん丼 身 - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミンタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00658848VO58A430126669-2405-09016-2195-0801
1,230
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00658866VO57A480131709-2405-10016-2195-0901
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする