千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」天つゆ入れ
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×115×60
TKG品番
9-2405-2401
TKG品番(2017)
6-2195-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658972
VO22
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください