千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」花型丸小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659103
VO84
小
220
105×57
6-2195-2702
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00659094
VO83
大
330
120×65
6-2195-2701
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください