千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」花型角小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659128
VO86
小
170
6-2195-2802
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00659112
VO85
大
330
6-2195-2801
¥
810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください