TKG
メラミン「フォリア」 角小鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
37
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
TKG品番
9-2405-2601
TKG品番(2017)
6-2195-3001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659146
FO768
¥
1,150
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください