曜日別特売

メラミン「花かすり」 角小鉢 蓋

メラミン「花かすり」 角小鉢 蓋 - TKG
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.046容量(mL)-規格直径×高さ(mm)90×90×25TKG品番9-2405-2702TKG品番(2017)6-2195-3102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00659164HA764F
920
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする