TKG
メラミン「いろどり」 丸小鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.074
色
白
直径×高さ(mm)
113×39
TKG品番
9-2405-3001
TKG品番(2017)
6-2195-3401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659198
ID763
¥
1,010
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください