TKG
メラミン「アプリケ」飯丼
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659277
AP2011F
0.075
-
126
33
蓋
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00659286
AP2011M
0.139
290
141
68
身
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00659295
AP2010F
0.067
-
116
31
蓋
¥
960
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00659304
AP2010M
0.125
230
129
65
身
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください