TKG
メラミン「アプリケ」ベリー皿
洗浄器対応
形状
丸
材質
メラミン
質量(kg)
0.103
色
白
直径×高さ(mm)
145×38
TKG品番
9-2406-1101
TKG品番(2017)
6-2196-1101
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659338
AP7820
145
38
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください