TKG
メラミン「赤絵」 角小皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.122
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
120
長辺(mm)
180
TKG品番
9-2406-2501
TKG品番(2017)
6-2196-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659523
AE761
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください