関東プラスチック工業
メラミン「ライブ」カレー皿
(1件のレビュー)
メラミン「ライブ」シリーズ。洗浄機対応。レンジ不対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
電子レンジ
×
色
白
容量(mL)
700
直径×高さ(mm)
Φ230×36
TKG品番
9-2407-0101
TKG品番(2017)
6-2197-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659575
M719LB
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください