関東プラスチック工業
メラミン「ライブ」ミート皿
洗浄器対応
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659593
M709LB
230
22
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00659584
M710LB
250
25
¥
1,390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください