千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 小判皿
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659794
BF10
8インチ
18
153
210
9-2407-1701
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00659803
BF11
10インチ
20
182
253
9-2407-1702
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00659812
BF12
12インチ
22
221
300
9-2407-1703
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください