千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」ベーカー皿
メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。
形状
楕円皿
材質
メラミン
色
白
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
49
短辺(mm)
190
長辺(mm)
250
TKG品番
9-2407-1801
TKG品番(2017)
6-2197-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659828
BF9
250
190
49
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください