千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 ベリー皿
メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ137×32
TKG品番
9-2407-2101
TKG品番(2017)
6-2197-2101
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659855
BF4
137
32
¥
970
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください