曜日別特売

メラミン「ビューティフラワー」 クープ皿

メラミン「ビューティフラワー」 クープ皿 - 千羽鶴印(エンテック)

メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。

形状材質メラミン直径×高さ(mm)Φ190×43TKG品番9-2407-2701TKG品番(2017)6-2197-2701食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00659925BF3119043
1,320
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする