千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 角皿
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659943
BF20
10インチ
18
180
250
9-2407-2901
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00659952
BF21
12インチ
18
213
300
9-2407-2902
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00659968
BF22
14インチ
18
250
350
9-2407-2903
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
00659977
BF23
15.2インチ
30
278
378
9-2407-2904
¥
3,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00659986
BF26
16.8インチ
30
310
420
9-2407-2905
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください