千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 角皿 A仕切付
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660013
BF24
15.2
378×278×30
9-2407-3001
6-2197-3101
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00660022
BF27
16.8
420×310×30
9-2407-3002
6-2197-3102
¥
5,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください