TKG
メラミン「クスクス」 深皿
洗浄器対応
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.151
色
白
直径×高さ(mm)
Φ192×37
TKG品番
9-2408-2301
TKG品番(2017)
6-2198-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660117
KS7817
192
37
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください