TKG
メラミン「コレット」 丸小鉢
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660232
CT763
0.074
Φ113×39
9-2406-1301
6-2196-1301
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
00660248
CT751
0.091
Φ109×55
9-2406-1401
6-2196-1401
¥
1,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください