TKG
メラミン「コレット」 湯呑
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
170
質量(kg)
0.063
色
白
直径×高さ(mm)
Φ92×54
TKG品番
9-2406-1801
TKG品番(2017)
6-2196-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660293
CT7910
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください