TKG
メラミン「コレット」 飯丼 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660302
CT2011M
0.139
550
Φ141
68
9-2406-1901
¥
1,380
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00660327
CT2010M
0.125
450
Φ129
65
9-2406-2001
¥
1,340
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください