TKG
メラミン「コレット」 丸小鉢用蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.064
色
白
直径×高さ(mm)
Φ110×28
TKG品番
9-2406-2401
TKG品番(2017)
6-2196-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660388
CT110
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください