マイン メラミンウェア 角皿

マイン メラミンウェア 角皿 - マインマイン メラミンウェア 角皿 - マインマイン メラミンウェア 角皿 - マインマイン メラミンウェア 角皿 - マイン
食器の種類洋食器材質メラミン形状長角皿仕様洗浄機対応食器洗浄機業務用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00660485M11115244×145×249-2411-03016-2200-0301
1,200
799
879(税込)
当日出荷
00660494M11116184×124×209-2411-03026-2200-0302
740
499
549(税込)
当日出荷
00660722M11138244×145×249-2411-15016-2200-1501
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
00660738M11139184×124×209-2411-15026-2200-1502
740
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする