マイン メラミンウェア 丸深皿

マイン メラミンウェア 丸深皿 - マインマイン メラミンウェア 丸深皿 - マインマイン メラミンウェア 丸深皿 - マインマイン メラミンウェア 丸深皿 - マインマイン メラミンウェア 丸深皿 - マインマイン メラミンウェア 丸深皿 - マイン
(1件のレビュー)
食器の種類洋食器材質メラミン形状仕様洗浄機対応内容量1個
全6種類を絞り込む
直径×高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00660537M11106Φ180×H439-2411-09016-2200-0901
1,200
849
934(税込)
当日出荷
00660546M11107Φ148×H409-2411-09026-2200-0902
740
549
604(税込)
当日出荷
00660555M11108Φ135×H359-2411-09036-2200-0903
610
449
494(税込)
翌々日出荷
00660774M11129Φ180×H439-2411-21016-2200-2101
1,200
849
934(税込)
翌々日出荷
00660783M11130Φ148×H409-2411-21026-2200-2102
740
549
604(税込)
翌々日出荷
00660792M11131Φ135×H359-2411-21036-2200-2103
610
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00660792
2019-07-08
用途: 入院

病室で大変重宝しました。和でも洋でも使える点がナイスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする