マイン
マイン メラミンウェア 角深皿
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角
仕様
洗浄機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
規格
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660564
M11109
白
60
大
175
175
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00660573
M11110
白
50
中
150
150
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00660582
M11111
白
45
小
120
120
¥
610
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
00660808
M11132
黒
H60
大
175
175
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00660817
M11133
黒
H50
中
150
150
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00660826
M11134
黒
H45
小
120
120
¥
610
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください