マイン
マイン メラミンウェア どんぶり
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
食器洗浄機
業務用
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660598
M11119
白
895
Φ171
H84
大
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00660607
M11120
白
720
Φ150
H81
小
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
00660835
M11142
黒
895
Φ171
H84
大
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
00660844
M11143
黒
720
Φ150
H81
小
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください