マイン
マイン メラミンウェア 飯器
材質
メラミン
食器の種類
和食器
仕様
洗浄機対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
規格
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660616
M11121
白
510
大
Φ135×75
9-2411-1201
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
00660625
M11122
白
390
小
Φ122×70
9-2411-1202
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
00660853
M11144
黒
510
大
Φ135×75
9-2411-2401
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
00660862
M11145
黒
390
小
Φ122×70
9-2411-2402
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください