曜日別特売

メラミン「ドレープ」サラダボール

メラミン「ドレープ」サラダボール - 千羽鶴印(エンテック)

メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。

形状材質メラミンサイズ(mm)Φ164×H38TKG品番9-2414-0201TKG品番(2017)6-2201-0401食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00660923DP1516438
1,150
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする