千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ドレープ」ベリー皿
メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸
材質
メラミン
色
白
サイズ(mm)
Φ134×H33
TKG品番
9-2414-0301
TKG品番(2017)
6-2201-0501
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660932
DP14
134
33
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください