TKG
メラミン フリーボール
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
270
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
56
短辺(mm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661027
PH789
ピュアホワイト
9-2413-1101
6-2199-1001
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661045
PD789
さくら
9-2413-1103
6-2199-1003
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661054
PW789
ワイン
9-2413-1104
6-2199-1004
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661036
PB789
ピュアブラック
9-2413-1102
6-2199-1002
¥
1,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください