曜日別特売

メラミン木目小丸椀 身

メラミン木目小丸椀 身 - TKGメラミン木目小丸椀 身 - TKG
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.107容量(mL)280規格直径×高さ(mm)102×71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00661632758MTB溜内黒9-2416-01016-2202-0101
970
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
00661718758MBR黒内朱9-2416-05016-2202-0501
970
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする