TKG
メラミン木目吸物椀 蓋
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.051
容量(mL)
-
規格
蓋
直径×高さ(mm)
103×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661666
767FTB
溜内黒
9-2416-0202
6-2202-0202
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661745
767FBR
黒内朱
9-2416-0602
6-2202-0602
¥
630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください