TKG
メラミン木目飯器 身
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.146
容量(mL)
520
規格
身
直径×高さ(mm)
108×84
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661675
759MT
溜
9-2416-0301
6-2202-0301
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661754
759MB
黒
9-2416-0701
6-2202-0701
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください