TKG
メラミン木目サラダボール
形状
丸
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661797
756MT
155
55
0.187
溜
610
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661806
756ST
130
45
0.112
溜
350
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661815
756ML
155
55
0.187
コゲ茶
610
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661824
756SL
130
45
0.112
コゲ茶
350
¥
1,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください