曜日別特売

ニューメラミン小吸椀(外黒内朱) 蓋

ニューメラミン小吸椀(外黒内朱) 蓋 - 関東プラスチック工業ニューメラミン小吸椀(外黒内朱) 蓋 - 関東プラスチック工業

今までにない画期的なメラミン食器です。耐久性に優れ、表面の光沢は陶磁器並みです。
洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン種別外黒内朱直径×高さ(mm)98×38TKG品番9-2416-0902TKG品番(2017)6-2202-0902内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00661842M2183
440
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする