関東プラスチック工業
ニューメラミン汁椀 (外黒内朱) 身
今までにない画期的なメラミン食器です。耐久性に優れ、表面の光沢は陶磁器並みです。
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
外黒内朱
容量(mL)
450
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661858
M354
126×65
9-2416-1001
6-2202-1001
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
00661876
M815
121×68
9-2416-1101
6-2202-1101
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください