TKG
メラミン どんぶり碗
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
800
直径(Φmm)
161
高さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661894
KN790
花音
9-2416-1301
6-2202-1301
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661903
SA790
里山
9-2416-1302
6-2202-1302
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661912
SM790
草紋
9-2416-1303
6-2202-1303
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00661928
PH790
ピュアホワイト
9-2416-1304
6-2202-1304
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661937
PB790
ピュアブラック
9-2416-1305
6-2202-1305
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661946
790BC
黒内ウルミ
9-2416-1306
6-2202-1306
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください